Vierpunktlager FAG QJ305-XL-TVP, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ305-XL-TVP
Rubix:14788
Hersteller:0167424350000
EAN:4012801315685


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : QJ 305-XL-TVP (FAG) Vierpunktlager, Polyamidkäfig FAG
Vierpunktlager QJ3..-XL-TVP, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 256 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 8800 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46500 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen