VFOF-LE-BAH-G14-Q8 Drosselrückschlagventil, VFOF

VFOF Drossel-Rückschlagventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VFOF-LE-BAH-G14-Q8
Rubix:1492707
Hersteller:1927030
EAN:4052568250126
VFOF-LE-BAH-G14-Q8 Drosselrückschlagventil, VFOF
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VFOF-LE-BAH-G14-Q8 Drosselrückschlagventil, VFOF


Drossel-Rückschlagventil VFOF-LE-BAH-G14-Q8 Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Betätigungsart=manuell, Anschluss Steuerluft 21=QS-8
Drosselrückschlagventil, VFOF

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x75x20 mm
Bruttogewicht72,24 g
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode84813099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,22 exkl. MwSt.
/ Stück
116,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std