MS4-LR-1/4-D6-RG-AS Druckregelventil, Reihe MS

Druckregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LR-1/4-D6-RG-AS
Rubix:2684926
Hersteller:593696
MS4-LR-1/4-D6-RG-AS Druckregelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar

Produktdetails : MS4-LR-1/4-D6-RG-AS Druckregelventil, Reihe MS


Die MS-Baureihe von Festo bietet mit ihrer großen Produktpalette, hocheffektiven Komponenten und einer großen Auswahl an Funktionen ein komplettes Konzept für die Druckluftaufbereitung. Sie eignet sich sowohl für einfache Standardanwendungen als auch für anwendungsspezifische Lösungen mit sehr hohen Qualitätsanforderungen. Einzelkomponenten, vormontierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder schlüsselfertige Komplettlösungen. Die fünf Baugrößen der MS-Baureihe erreichen maximale Volumenströme bei minimalem Platzbedarf.

Stärken

-Maximale Maschinenverfügbarkeit durch kontrollierte Prozesse
Sichere Luftaufbereitung und Systemversorgung
Integriert oder Stand-Alone
Einfacher Anschluss mit M8/M12-Stecker

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
49,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen