TFV 331-34-DS verschr.331, flachdichtend, R3/4, Rp 3/4, Temperg. schw.
Verschraubung 331
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFV 331-34-DS
Rubix:1636683
Hersteller:133816
EAN:4047322480376


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 3/4 (innengewinde) |
Dokumente
Produktdetails : TFV 331-34-DS verschr.331, flachdichtend, R3/4, Rp 3/4, Temperg. schw.
Verschraubung 331, flachdichtend, R 3/4, Rp 3/4, Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °C, ISO 7-1. Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten! Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 3/4 (innengewinde) |
| Profil | flachdichtend |
| Anschluss 2 | r 3/4 (au;engewinde) |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage