Referenzen
Aventics:1823462016
Rubix:590609
Hersteller:1823462016

Produktdetails : 1823462016 Verschlussschraube
Verschluss-Schraube, Flachdichtung
Verschlussschraube
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | blindschraube, dichtung (serie fpt-s-rbi, m5) |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Gewindeart | metrisch |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std