BRADY 811217 TRAGBARE LOCKOUT-STATION Lockout-Station
Verriegelungsstation
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:811217
Rubix:2310511
Hersteller:811217
EAN:0754473034702

Produktdetails : BRADY 811217 TRAGBARE LOCKOUT-STATION Lockout-Station
Diese gelbe Lockout-Station dient zur zentralen Aufbewahrung sämtlicher Zubehörteile für Lockout-/Tagout-Verfahren (LOTO) in Produktionsbetrieben. Das vielseitige Design ermöglicht sowohl die gemeinsame Nutzung durch ein Team als auch die personengebundene Zuweisung an einzelne Mitarbeitende.
Eigenschaften:
Die Brady 811217 ist ein robustes Sicherheitsgehäuse zur geschützten Lagerung von Lockout-Ausrüstung und Sicherheitszubehör. Der abschließbare, halbtransparente Deckel erlaubt eine schnelle Sichtprüfung des Inhalts und schützt gleichzeitig vor Staub, Schmutz und mechanischen Einflüssen in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Eine abnehmbare Tragegriffkonstruktion erleichtert den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten im Betrieb. Rückseitige Schraubschlitze ermöglichen zudem eine feste Wandmontage für einen dauerhaft stabilen Entnahmepunkt. Die Station wird leer geliefert und ist mit vier herausnehmbaren Haken ausgestattet, sodass die interne Organisation individuell an die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes angepasst werden kann.
Spezifikationen:
• Herstellerreferenz: Brady 811217
• Breite: 432,00 mm
• Höhe: 432,00 mm
• Tiefe: 171,00 mm
• Material: Polypropylen
• Farbe: Gelb
• Verkaufseinheit: 1 Stück
• Lieferzustand: leer
• Abschließbar: ja
Normen:
• RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863: Begrenzung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• REACH-Verordnung (Liste vom 25. Juni 2025): Bestätigung, dass keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) oberhalb der zulässigen Grenzwerte enthalten sind
Eigenschaften:
Die Brady 811217 ist ein robustes Sicherheitsgehäuse zur geschützten Lagerung von Lockout-Ausrüstung und Sicherheitszubehör. Der abschließbare, halbtransparente Deckel erlaubt eine schnelle Sichtprüfung des Inhalts und schützt gleichzeitig vor Staub, Schmutz und mechanischen Einflüssen in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Eine abnehmbare Tragegriffkonstruktion erleichtert den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten im Betrieb. Rückseitige Schraubschlitze ermöglichen zudem eine feste Wandmontage für einen dauerhaft stabilen Entnahmepunkt. Die Station wird leer geliefert und ist mit vier herausnehmbaren Haken ausgestattet, sodass die interne Organisation individuell an die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes angepasst werden kann.
Spezifikationen:
• Herstellerreferenz: Brady 811217
• Breite: 432,00 mm
• Höhe: 432,00 mm
• Tiefe: 171,00 mm
• Material: Polypropylen
• Farbe: Gelb
• Verkaufseinheit: 1 Stück
• Lieferzustand: leer
• Abschließbar: ja
Normen:
• RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863: Begrenzung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• REACH-Verordnung (Liste vom 25. Juni 2025): Bestätigung, dass keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) oberhalb der zulässigen Grenzwerte enthalten sind
Stärken
• Sicherer Schutz der Inhalte durch abschließbaren Deckel zur Vermeidung von Verlust und Beschädigung
• Flexible Einsatzmöglichkeiten dank mobiler Nutzung oder stationärer Wandmontage
• Schnelle Identifikation durch auffällige gelbe Signalfarbe und vorgedruckte Kennzeichnung „LOCKOUT STATION“
• Hohe Widerstandsfähigkeit durch robustes Polypropylen für den dauerhaften Einsatz in Werkstatt und Produktion
• Flexible Einsatzmöglichkeiten dank mobiler Nutzung oder stationärer Wandmontage
• Schnelle Identifikation durch auffällige gelbe Signalfarbe und vorgedruckte Kennzeichnung „LOCKOUT STATION“
• Hohe Widerstandsfähigkeit durch robustes Polypropylen für den dauerhaften Einsatz in Werkstatt und Produktion
Anwendungen
Die Brady Lockout-Station 811217 eignet sich ideal für Wartungsarbeiten, Instandhaltungsmaßnahmen und die Absicherung von Maschinen und Anlagen. Sie ist besonders geeignet für Instandhaltungstechniker, Sicherheitsbeauftragte und Verantwortliche im Bereich Arbeitssicherheit in Produktionshallen, Werkstätten und technischen Betriebsräumen. Dank ihrer stabilen Bauweise ist sie optimal für mobile Einsätze mit häufigem Standortwechsel zwischen mehreren Verriegelungspunkten sowie für den dauerhaften Einsatz in unterschiedlichen industriellen Umgebungen – vom Fertigungsbereich bis zum Lager.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 4 |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Breite | 432 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Tiefe | 171 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen