BRADY 050943 Allzweck-Kabelverriegelungssy. vinylbesch. Metallkabel 244m

ALL PURPOSE CABLE LOCKOUT MIT UMHÜLLTEM STAHLKABEL - 2,44 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:050943
Rubix:2310342
Hersteller:050943
EAN:0754473509439
BRADY 050943 Allzweck-Kabelverriegelungssy. vinylbesch. Metallkabel 244m

Technische Zusammenfassung

Werkstoffabs, glasfaserverstärktes nylon, glasfaserverstärktes polyurethan-polymer & glasfaserverstärktes nylon
Durchmesser3,18 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BRADY 050943 Allzweck-Kabelverriegelungssy. vinylbesch. Metallkabel 244m


Die Allzweck-Kabelverriegelung von Brady ist eine vielseitige und robuste Lösung zur Absicherung mehrerer Abschaltpunkte. Entwickelt für höchste Anforderungen der industriellen Arbeitssicherheit, schützt dieses System zuverlässig vor elektrischen und mechanischen Gefahren. Das kompakte Gehäuse aus glasfaserverstärktem Nylon bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Chemikalien und Temperaturschwankungen.

Eigenschaften:
Dieses Kabelverriegelungssystem ermöglicht die gleichzeitige Sicherung mehrerer Energiequellen sowie schwer zugänglicher Vorrichtungen. Sein Gehäuse besteht aus ABS, Polyurethan-Polymer und glasfaserverstärktem Nylon – Materialien, die für ihre Langlebigkeit bekannt sind. Das mit PVC ummantelte Stahlkabel ist flexibel in der Anwendung und zugleich äußerst schnitt- und abriebfest. Das System kann mit bis zu vier Vorhängeschlössern gesichert werden, was eine effektive und kollektive Verriegelung ermöglicht.

Spezifikationen:
• Gehäusematerialien: ABS, glasfaserverstärktes Nylon, verstärktes Polyurethan-Polymer
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +100 °C
• Maximale Anzahl anschließbarer Vorhängeschlösser: 4
• Maximaler Bügeldurchmesser des Vorhängeschlosses: 8,99 mm
• Mindestabstand der Bügelöffnung: 9,53 mm

Normen:
Dieses Produkt erfüllt höchste Anforderungen an industrielle Sicherheit. Es entspricht den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 und ist gemäß UL 94 HB flammenresistent klassifiziert. Darüber hinaus ist das System ATEX-konform und somit auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.

Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für Kennzeichnung, Verriegelungssysteme und Risikomanagement etabliert. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern investiert Brady jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Die über 375 angemeldeten Patente und die breite Anwendung der Produkte in besonders anspruchsvollen Branchen unterstreichen die Innovationskraft von Brady. Das Unternehmen steht weltweit für höchste Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Normenkonformität.

Stärken

• Vielseitigkeit: gleichzeitige Sicherung mehrerer Abschaltpunkte möglich
• Widerstandsfähige Materialien: resistent gegen Chemikalien, Korrosion und Temperaturschwankungen
• Kollektives Verriegeln: bis zu 4 Vorhängeschlösser anschließbar
• PVC-beschichtetes Stahlkabel: flexibel, aber schnittfest
• Sicherheitskonformität: geeignet für ATEX-Zonen, UL 94 HB und RoHS-zertifiziert

Anwendungen

• Absicherung mehrerer Energiequellen für eine sichere Wartung
• Verhinderung unbeabsichtigter Reaktivierung von elektrischen und mechanischen Anlagen
• Ideal für petrochemische und fertigende Industrie
• Geeignet für extreme Umgebungen und explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
• Erleichtert die kollektive Verriegelung bei Wartungsarbeiten

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffabs, glasfaserverstärktes nylon, glasfaserverstärktes polyurethan-polymer & glasfaserverstärktes nylon
Durchmesser3,18 mm
Farberot
Länge2,44 mm
Breite36,59 mm
95,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen