BRADY 813637 Brady Sicherheitsschlösser

SFTY VORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA LILA 6/PAC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:813637
Rubix:2309997
Hersteller:813637
EAN:0754473007614
BRADY 813637 Brady Sicherheitsschlösser

Technische Zusammenfassung

Farbeviolett
Henkeldurchmesser6,35 mm
Bügelhöhe38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BRADY 813637 Brady Sicherheitsschlösser


Dieses Brady Nylon-Sicherheitsschloss wurde entwickelt, um maximale Sicherheit bei der Absicherung von Industrieanlagen zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem verstärkten Nylongehäuse und einem isolierten Spezialzylinder sorgt dieses Schloss für eine elektrische Isolierung und schützt wirksam vor Stromschlägen. Dank seiner leichten und robusten Bauweise ist es ideal für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet und ermöglicht gleichzeitig eine einfache und sichere Handhabung.

Eigenschaften:
Das Schloss zeichnet sich durch sein kompaktes Design, seine hohe mechanische und chemische Beständigkeit sowie seine erweiterten Sicherheitsmerkmale aus. Das Gehäuse aus Polyamid Nylon 66 ist nicht leitfähig und funkenfrei und somit perfekt für Einsätze in elektrischen Umgebungen. Die ergonomische Form sorgt für eine gute Griffigkeit, selbst beim Tragen von Handschuhen. Der 6-stiftige Schließmechanismus erhöht den Schutz vor Aufsperrversuchen. Zudem kann der Schlüssel nur bei geschlossenem Bügel abgezogen werden, was eine zuverlässige Absicherung garantiert.

Spezifikationen:
• Gehäusemaße: 38,10 mm (Breite) x 86,50 mm (Höhe) x 20,83 mm (Tiefe)
• Bügelabstand: 20,32 mm
• Bügelbreite: 33,02 mm
• Gehäusematerial: verstärktes Nylon (Polyamid Nylon 66)
• Bügelmaterial: Stahl
• Einsatztemperatur: -20 °C bis +120 °C
• Leitfähigkeit: nicht leitfähig
• Anzahl der Stifte: 6
• Maximale Anzahl unterschiedlicher Schließcodes: 14.000
• Mitgelieferte Schlüssel: 1
• Gravurfläche: Vorderseite und Rückseite

Informationen zur Marke:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich industrieller Identifikations- und Schutzlösungen. Gegründet im Jahr 1914, hat sich Brady mit innovativen und zuverlässigen Produkten, welche selbst den härtesten Einsatzbedingungen standhalten, als Branchenführer etabliert. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern investiert Brady massiv in Forschung und Entwicklung, hält über 375 Patente und setzt höchste Qualitätsstandards. Die Lösungen von Brady sind darauf ausgelegt, Sicherheit, Compliance und Effizienz in industriellen Prozessen zu verbessern.

Stärken

• Gehäuse des Schlosses ist isolierend und funkenfrei und schützt Anwender zuverlässig vor Stromschlägen
• Herausragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen, Chemikalien und extremen Temperaturen
• Schlüsselrückhaltesystem für fehlerfreie Absicherung
• Anpassbares Schließsystem mit bis zu 14.000 möglichen Kombinationen
• Gravuroptionen zur schnellen Identifizierung vor Ort
• Geriffeltes Gehäuse für besseren Griff, auch mit Handschuhen
• Leichtes und kompaktes Design für ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume

Anwendungen

• Energiesperren in Industrieanlagen
• Vorbeugende oder korrektive elektrische Wartungsarbeiten
• Temporäre Maschinensicherung während technischer Eingriffe
• Einsatz in Energie-, Chemie-, Automobil-, Lebensmittel- und Pharmabranche
• Kompatibel mit Mehrfachschlössern und Sperrboxen
• Empfehlenswert in allen Situationen, in denen die Sicherheit der Bediener höchste Priorität hat

Technische Informationen


Attribute
Farbeviolett
Henkeldurchmesser6,35 mm
Bügelhöhe38,1 mm
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
123,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
146,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen