BRADY 051344 38 mm, Sicherheitsschlösser, Blau (6 Stück/Packung)
SFTY VORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA BLAU 6/PAC
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC
Rubix:2310248
Hersteller:051344
EAN:0754473513443





Produktdetails : BRADY 051344 38 mm, Sicherheitsschlösser, Blau (6 Stück/Packung)
Das Brady-Verriegelungsschloss aus Nylon ist eine hochsichere Lockout-Lösung, die speziell entwickelt wurde, um die Sicherheit von Mitarbeitenden bei Wartungsarbeiten und Eingriffen an industriellen Anlagen zu gewährleisten. Mit einem robusten, verstärkten Nylongehäuse und einem Bügel aus gehärtetem Stahl bietet dieses Schloss effektiven Schutz vor mechanischen und elektrischen Gefahren.
Eigenschaften:
Dieses Sicherheitsvorhängeschloss ist für den Einsatz unter anspruchsvollen Industriebedingungen konzipiert. Es ist besonders widerstandsfähig gegenüber Stößen, extremen Temperaturen und aggressiven Chemikalien. Der 6-stiftige Schließzylinder erschwert Manipulationsversuche erheblich und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit. Das integrierte Schlüsselsperrsystem verhindert das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht vollständig verriegelt ist – eine entscheidende Sicherheitsfunktion zur Sicherstellung der korrekten Anwendung bei Lockout-Tagout-Prozessen. Dank seines geringen Gewichts und der ergonomischen Bauweise lässt sich das Schloss leicht handhaben und überzeugt zugleich durch seine hohe Lebensdauer – auch bei intensiver Nutzung.
Spezifikationen:
• Bügelmaterial: Gehärteter Stahl
• Abmessungen: 38,10 mm (B) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (T)
• Bügelöffnung: 20,32 mm
• Bügelbreite: 33,02 mm
• Einsatztemperatur: -20 °C bis +120 °C
• Schließmechanismus: Klassischer Stiftzylinder
• Anzahl Stifte: 6
• Mitgelieferte Schlüssel: 1 pro Schloss
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1914 steht die Marke für Innovation, Zuverlässigkeit und höchste Qualitätsstandards – auch in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen. Mit einer Präsenz in über 70 Ländern, mehr als 375 Patenten und starken Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Brady branchenweit Maßstäbe in den Bereichen Arbeitssicherheit, Normenkonformität und Prozessoptimierung.
Eigenschaften:
Dieses Sicherheitsvorhängeschloss ist für den Einsatz unter anspruchsvollen Industriebedingungen konzipiert. Es ist besonders widerstandsfähig gegenüber Stößen, extremen Temperaturen und aggressiven Chemikalien. Der 6-stiftige Schließzylinder erschwert Manipulationsversuche erheblich und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit. Das integrierte Schlüsselsperrsystem verhindert das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht vollständig verriegelt ist – eine entscheidende Sicherheitsfunktion zur Sicherstellung der korrekten Anwendung bei Lockout-Tagout-Prozessen. Dank seines geringen Gewichts und der ergonomischen Bauweise lässt sich das Schloss leicht handhaben und überzeugt zugleich durch seine hohe Lebensdauer – auch bei intensiver Nutzung.
Spezifikationen:
• Bügelmaterial: Gehärteter Stahl
• Abmessungen: 38,10 mm (B) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (T)
• Bügelöffnung: 20,32 mm
• Bügelbreite: 33,02 mm
• Einsatztemperatur: -20 °C bis +120 °C
• Schließmechanismus: Klassischer Stiftzylinder
• Anzahl Stifte: 6
• Mitgelieferte Schlüssel: 1 pro Schloss
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1914 steht die Marke für Innovation, Zuverlässigkeit und höchste Qualitätsstandards – auch in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen. Mit einer Präsenz in über 70 Ländern, mehr als 375 Patenten und starken Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Brady branchenweit Maßstäbe in den Bereichen Arbeitssicherheit, Normenkonformität und Prozessoptimierung.
Stärken
• Höchste Sicherheit: Robuste Konstruktion zur Vermeidung von Unfällen bei Wartungsarbeiten
• Einfache Handhabung: Ergonomisch, leicht und mit Schlüsselsperre zur Sicherstellung der Anwendung
• Langlebigkeit: Beständig gegen Schläge, Chemikalien und extreme Temperaturen
• Einfache Handhabung: Ergonomisch, leicht und mit Schlüsselsperre zur Sicherstellung der Anwendung
• Langlebigkeit: Beständig gegen Schläge, Chemikalien und extreme Temperaturen
Anwendungen
• Lockout/Tagout von elektrischen und mechanischen Anlagen
• Absicherung von Maschinen und Industrieausrüstungen
• Geeignet für Umgebungen mit elektrischen oder chemischen Gefahren
• Ideal für Instandhaltung, Logistik und industrielle Produktion
• Absicherung von Maschinen und Industrieausrüstungen
• Geeignet für Umgebungen mit elektrischen oder chemischen Gefahren
• Ideal für Instandhaltung, Logistik und industrielle Produktion
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Henkeldurchmesser | 6,35 mm |
| Bügelhöhe | 38,1 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
146,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std