BRADY 813597 Brady Sicherheitsschlösser mit Plastikbügel
Sicherheitsvorhängeschloss
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:813597
Rubix:2309996
Hersteller:813597
EAN:0403318480838

Produktdetails : BRADY 813597 Brady Sicherheitsschlösser mit Plastikbügel
Dieses Sicherheitsschloss von Brady wurde entwickelt, um einen optimalen Schutz bei der Durchführung von Energieabsperrungen zu gewährleisten. Er kombiniert Robustheit und Leichtigkeit, da es aus einem verstärkten Nylonkörper und einem Nylonbügel gefertigt ist. Durch seine nicht leitfähige Bauweise eignet es sich besonders für den Einsatz in elektrischen und industriellen Umgebungen mit hohen Anforderungen. Das Produkt überzeugt durch ein hohes Maß an Sicherheit, seine Beständigkeit gegenüber chemischen und mechanischen Einflüssen sowie seine vollständige Konformität mit dem LOTO-Verfahren (Lockout/Tagout).
Eigenschaften:
Das Schloss zeichnet sich durch sein kompaktes und leichtes Design aus, welches dennoch eine hohe Widerstandsfähigkeit bietet. Der Korpus besteht aus verstärktem Nylon, einem Material, das für seine außerordentliche Langlebigkeit sowie seine Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Temperaturschwankungen und Korrosion bekannt ist. Der nicht leitfähige Nylonbügel erhöht die Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen. Die gerillte Form ermöglicht eine bessere Handhabung, auch mit Handschuhen. Das Schlüsselfangsystem verhindert das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht korrekt geschlossen ist, wodurch unbeabsichtigtes Öffnen oder Vergessen ausgeschlossen wird. Zusätzlich sorgt der 6-stiftige Zylinder für einen erhöhten Schutz gegen Aufsperrversuche.
Spezifikationen:
• Korpusmaße: 38,10 mm (Breite) x 86,50 mm (Höhe) x 20,83 mm (Tiefe)
• Bügelabstand: 20,32 mm
• Bügelbreite: 33,02 mm
• Material des Korpus: Verstärktes Nylon (Polyamid Nylon 66)
• Material des Bügels: Nylon
• Betriebstemperatur: von -20 °C bis +120 °C
• Leitfähigkeit: Nicht leitfähig
• Anzahl der Stifte: 6
• Maximale Anzahl unterschiedlicher Schließcodes: 14.000
• Gravur: Ja, auf Vorder- und Rückseite
• Anzahl der mitgelieferten Schlüssel: 1
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen für Identifikations- und Schutzlösungen in industriellen Umgebungen und kritischen Infrastrukturen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1914 hat sich Brady dank innovativer Entwicklungen im Bereich Kennzeichnung, Absperrung und Risikomanagement als verlässlicher Partner etabliert. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern investiert Brady jährlich einige Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte zu bieten, die den strengsten Vorschriften entsprechen. Mit mehr als 375 angemeldeten Patenten und Lösungen, die in anspruchsvollsten Branchen eingesetzt werden, garantiert Brady Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Regelkonformität in industriellen und gewerblichen Bereichen.
Eigenschaften:
Das Schloss zeichnet sich durch sein kompaktes und leichtes Design aus, welches dennoch eine hohe Widerstandsfähigkeit bietet. Der Korpus besteht aus verstärktem Nylon, einem Material, das für seine außerordentliche Langlebigkeit sowie seine Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Temperaturschwankungen und Korrosion bekannt ist. Der nicht leitfähige Nylonbügel erhöht die Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen. Die gerillte Form ermöglicht eine bessere Handhabung, auch mit Handschuhen. Das Schlüsselfangsystem verhindert das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht korrekt geschlossen ist, wodurch unbeabsichtigtes Öffnen oder Vergessen ausgeschlossen wird. Zusätzlich sorgt der 6-stiftige Zylinder für einen erhöhten Schutz gegen Aufsperrversuche.
Spezifikationen:
• Korpusmaße: 38,10 mm (Breite) x 86,50 mm (Höhe) x 20,83 mm (Tiefe)
• Bügelabstand: 20,32 mm
• Bügelbreite: 33,02 mm
• Material des Korpus: Verstärktes Nylon (Polyamid Nylon 66)
• Material des Bügels: Nylon
• Betriebstemperatur: von -20 °C bis +120 °C
• Leitfähigkeit: Nicht leitfähig
• Anzahl der Stifte: 6
• Maximale Anzahl unterschiedlicher Schließcodes: 14.000
• Gravur: Ja, auf Vorder- und Rückseite
• Anzahl der mitgelieferten Schlüssel: 1
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen für Identifikations- und Schutzlösungen in industriellen Umgebungen und kritischen Infrastrukturen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1914 hat sich Brady dank innovativer Entwicklungen im Bereich Kennzeichnung, Absperrung und Risikomanagement als verlässlicher Partner etabliert. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern investiert Brady jährlich einige Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte zu bieten, die den strengsten Vorschriften entsprechen. Mit mehr als 375 angemeldeten Patenten und Lösungen, die in anspruchsvollsten Branchen eingesetzt werden, garantiert Brady Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Regelkonformität in industriellen und gewerblichen Bereichen.
Stärken
• Verstärkte Nylonkonstruktion für besonders hohe Langlebigkeit
• Nicht leitfähiger Nylonbügel: ideal für elektrische Arbeiten
• Kompaktes und leichtes Design für einfache Handhabung
• Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion
• 6-stiftiger Schließzylinder für erhöhte Sicherheit
• Schlüsselfangsystem zur Vermeidung von Bedienfehlern
• Schnelle Identifizierung durch Gravur auf Vorder- und Rückseite
• Nicht leitfähiger Nylonbügel: ideal für elektrische Arbeiten
• Kompaktes und leichtes Design für einfache Handhabung
• Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion
• 6-stiftiger Schließzylinder für erhöhte Sicherheit
• Schlüsselfangsystem zur Vermeidung von Bedienfehlern
• Schnelle Identifizierung durch Gravur auf Vorder- und Rückseite
Anwendungen
• Absperr- und Kennzeichnungsverfahren (LOTO)
• Präventive und korrektive Wartungsarbeiten an Industrieanlagen
• Isolierung elektrischer Energiequellen in risikobehafteten Umgebungen
• Sicherung von Arbeitsbereichen während Reinigungsarbeiten
• Empfohlener Einsatz in der Energie-, Chemie-, Lebensmittel-, Pharma- und Fertigungsindustrie
• Kompatibel mit Lockout-Boxen und Mehrfachverriegelungssystemen
• Präventive und korrektive Wartungsarbeiten an Industrieanlagen
• Isolierung elektrischer Energiequellen in risikobehafteten Umgebungen
• Sicherung von Arbeitsbereichen während Reinigungsarbeiten
• Empfohlener Einsatz in der Energie-, Chemie-, Lebensmittel-, Pharma- und Fertigungsindustrie
• Kompatibel mit Lockout-Boxen und Mehrfachverriegelungssystemen
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Henkeldurchmesser | 6,35 mm |
| Bügelhöhe | 38,1 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
146,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen