BRADY 090847 MINIA.-VERRIEGELUNGSSYSTEM Minia,-Verriegelungssystem
ELEC. SCHUTZSCHALTER L/O EURO PIS EA
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO PIS EA
Rubix:2309845
Hersteller:090847
EAN:0662820046363
Produktdetails : BRADY 090847 MINIA.-VERRIEGELUNGSSYSTEM Minia,-Verriegelungssystem
Die Miniatur-Sicherungs-Systeme von Brady wurden speziell entwickelt, um maximale Sicherheit bei Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen zu gewährleisten. Kompakt, leicht und zugleich äußerst robust ermöglicht dieses System aus glasfaserverstärktem Nylon eine effektive Absicherung europäischer Schutzschalter, ganz ohne Werkzeuge. Dank eines Druckknopf-Mechanismus lässt es sich besonders schnell montieren und eignet sich daher ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
Eigenschaften:
Dieses Verriegelungssystem für Schutzschalter ist optimal auf europäische Installationen abgestimmt. Sein durchdachtes Design erlaubt eine werkzeuglose Befestigung und spart damit wertvolle Zeit bei Verriegelungsmaßnahmen. Das glasfaserverstärkte Nylon sorgt für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Es ist kompatibel mit gängigen Sicherheitsvorhängeschlössern und kann Bügel mit einem Durchmesser von bis zu 7,14 mm aufnehmen. Die rote Farbe gewährleistet eine sofortige visuelle Erkennung und erhöht somit die Arbeitssicherheit vor Ort. Dank seiner Langlebigkeit und einfachen Handhabung ist es ein unverzichtbares Hilfsmittel für jede Verriegelungsprozedur.
Spezifikationen:
• Maße: 41,71 mm (Höhe) x 24,13 mm (Duchmesser)
• Material: glasfaserverstärktes Nylon
• Einsatztemperatur: -20 bis 120 °C
• Max. Bügeldurchmesser des Vorhängeschlosses: 7,14 mm
• Max. Anzahl anschließbarer Schlösser: 1
• Verriegelungstyp: Standardausführung mit außen liegendem Bolzen
• Farbe: Rot
• Montage: werkzeuglos mit Druckknopf
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich industrieller Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1914 hat sich Brady durch innovative und zuverlässige Produkte etabliert, die selbst den härtesten Anforderungen industrieller Umgebungen standhalten. Mit Standorten in zahlreichen Ländern und über 375 registrierten Patenten investiert Brady kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und setzt Maßstäbe in Qualität und Sicherheit. Die Lösungen von Brady tragen entscheidend zur Erhöhung von Arbeitssicherheit, Normenkonformität und Prozessoptimierung in der Industrie bei.
Eigenschaften:
Dieses Verriegelungssystem für Schutzschalter ist optimal auf europäische Installationen abgestimmt. Sein durchdachtes Design erlaubt eine werkzeuglose Befestigung und spart damit wertvolle Zeit bei Verriegelungsmaßnahmen. Das glasfaserverstärkte Nylon sorgt für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Es ist kompatibel mit gängigen Sicherheitsvorhängeschlössern und kann Bügel mit einem Durchmesser von bis zu 7,14 mm aufnehmen. Die rote Farbe gewährleistet eine sofortige visuelle Erkennung und erhöht somit die Arbeitssicherheit vor Ort. Dank seiner Langlebigkeit und einfachen Handhabung ist es ein unverzichtbares Hilfsmittel für jede Verriegelungsprozedur.
Spezifikationen:
• Maße: 41,71 mm (Höhe) x 24,13 mm (Duchmesser)
• Material: glasfaserverstärktes Nylon
• Einsatztemperatur: -20 bis 120 °C
• Max. Bügeldurchmesser des Vorhängeschlosses: 7,14 mm
• Max. Anzahl anschließbarer Schlösser: 1
• Verriegelungstyp: Standardausführung mit außen liegendem Bolzen
• Farbe: Rot
• Montage: werkzeuglos mit Druckknopf
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich industrieller Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1914 hat sich Brady durch innovative und zuverlässige Produkte etabliert, die selbst den härtesten Anforderungen industrieller Umgebungen standhalten. Mit Standorten in zahlreichen Ländern und über 375 registrierten Patenten investiert Brady kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und setzt Maßstäbe in Qualität und Sicherheit. Die Lösungen von Brady tragen entscheidend zur Erhöhung von Arbeitssicherheit, Normenkonformität und Prozessoptimierung in der Industrie bei.
Stärken
• Werkzeuglose Installation dank Druckknopfmechanismus
• Hohe Beständigkeit gegen gängige Chemikalien
• Großer Einsatztemperaturbereich (-20 bis 120 °C)
• Kompatibel mit den meisten europäischen Schutzschaltern
• Kompaktes Format, leicht zu lagern und zu transportieren
• Erhöhte Sicherheit durch klare visuelle Kennzeichnung
• Ideal für risikobehaftete Industrieumgebungen mit elektrischem Gefahrenpotenzial
• Hohe Beständigkeit gegen gängige Chemikalien
• Großer Einsatztemperaturbereich (-20 bis 120 °C)
• Kompatibel mit den meisten europäischen Schutzschaltern
• Kompaktes Format, leicht zu lagern und zu transportieren
• Erhöhte Sicherheit durch klare visuelle Kennzeichnung
• Ideal für risikobehaftete Industrieumgebungen mit elektrischem Gefahrenpotenzial
Anwendungen
• Vorbeugende und korrektive Wartung an elektrischen Anlagen
• Temporäre Absicherung bei Arbeiten an Schutzschaltern
• Einsatz in den Bereichen Elektro, Fertigung, Chemie und Dienstleistung
• Integration in mobile oder stationäre Verriegelungskits
• Ideal für Industrieanlagen mit EU-konformen Sicherheitsstandards
• Absicherung von Schutzschaltern in Produktions-Schaltschränken
• Temporäre Absicherung bei Arbeiten an Schutzschaltern
• Einsatz in den Bereichen Elektro, Fertigung, Chemie und Dienstleistung
• Integration in mobile oder stationäre Verriegelungskits
• Ideal für Industrieanlagen mit EU-konformen Sicherheitsstandards
• Absicherung von Schutzschaltern in Produktions-Schaltschränken
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verriegelung von miniatur-leistungsschaltern |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen




