BRADY 065693 32-76MM KUGELHAHN-ABSPERRUN Kugelhahn-Absperrun
KUGELHAHN LO - LRG 3/8" STAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:BALL VALVE LO - LRG 3/8" STEEL
Rubix:2310276
Hersteller:065693
EAN:0754473656935
Produktdetails : BRADY 065693 32-76MM KUGELHAHN-ABSPERRUN Kugelhahn-Absperrun
Das Brady-Verriegelungssystem für Kugelhähne ist eine zuverlässige Lösung, die speziell dafür entwickelt wurde, die Sicherheit bei Wartungsarbeiten an Industrieanlagen zu gewährleisten. Die einteilige Konstruktion ermöglicht eine effektive Blockierung von Vierteldreh-Kugelhähnen in der AUS-Position und verhindert so ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Die robuste Stahlstruktur mit rot pulverbeschichteter Oberfläche bietet eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit, auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieses Gerät ist speziell konzipiert, um Kugelhähne mit einem Durchmesser von 31,75 mm bis 76,20 mm zu verriegeln, wie sie häufig in industriellen Anlagen verwendet werden. Mehrere Öffnungen ermöglichen das Einführen eines Vorhängeschlosses, wodurch der Hebel zuverlässig in der AUS-Position fixiert wird und unbeabsichtigte Bewegungen verhindert werden. Die Fertigung aus robustem Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung verleiht dem Gerät eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion, mechanischen Einwirkungen und chemischen Substanzen. Das kompakte, ergonomische und benutzerfreundliche Design erleichtert die Anwendung, auch bei beengten Platzverhältnissen und reduziert das Risiko menschlicher Fehler. Ein optimiertes Befestigungssystem sorgt für eine schnelle und zuverlässige Handhabung. Das System ist mit einer Vielzahl von Standardvorhängeschlössern kompatibel und erfüllt höchste Anforderungen an industrielle Sicherheits- und Verriegelungssysteme.
Spezifikationen:
• Maße: 155,45 mm (B) x 98,04 mm (H) x 16,51 mm (T)
• Material: pulverbeschichteter Stahl
• Betriebstemperatur: -30 bis 93 °C
• Maximaler Bügeldurchmesser des Schlosses: 9,53 mm
• Mindestabstand des Bügels: 19,05 mm
• Anzahl der Öffnungen: 7
• Maximal anzubringende Schlösser: 1
• Geeignet für Hebelgrößen: 31,75 bis 76,20 mm
• Farbe: Rot
• Kompatibilität: maximale Bügeldicke 10,92 mm / maximale Ventilbreite 53,34 mm
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit renommiertes Unternehmen, welches sich auf industrielle Kennzeichnungs- und Schutzlösungen spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1914, hat sich Brady dank innovativer und zuverlässiger Produkte, die auch extremen Einsatzbedingungen standhalten, als Marktführer etabliert. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern investiert das Unternehmen stark in Forschung und Entwicklung, besitzt über 375 Patente und setzt höchste Qualitätsstandards. Brady-Lösungen tragen entscheidend zur Verbesserung von Sicherheit, Konformität und Effizienz in industriellen Prozessen bei.
Eigenschaften:
Dieses Gerät ist speziell konzipiert, um Kugelhähne mit einem Durchmesser von 31,75 mm bis 76,20 mm zu verriegeln, wie sie häufig in industriellen Anlagen verwendet werden. Mehrere Öffnungen ermöglichen das Einführen eines Vorhängeschlosses, wodurch der Hebel zuverlässig in der AUS-Position fixiert wird und unbeabsichtigte Bewegungen verhindert werden. Die Fertigung aus robustem Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung verleiht dem Gerät eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion, mechanischen Einwirkungen und chemischen Substanzen. Das kompakte, ergonomische und benutzerfreundliche Design erleichtert die Anwendung, auch bei beengten Platzverhältnissen und reduziert das Risiko menschlicher Fehler. Ein optimiertes Befestigungssystem sorgt für eine schnelle und zuverlässige Handhabung. Das System ist mit einer Vielzahl von Standardvorhängeschlössern kompatibel und erfüllt höchste Anforderungen an industrielle Sicherheits- und Verriegelungssysteme.
Spezifikationen:
• Maße: 155,45 mm (B) x 98,04 mm (H) x 16,51 mm (T)
• Material: pulverbeschichteter Stahl
• Betriebstemperatur: -30 bis 93 °C
• Maximaler Bügeldurchmesser des Schlosses: 9,53 mm
• Mindestabstand des Bügels: 19,05 mm
• Anzahl der Öffnungen: 7
• Maximal anzubringende Schlösser: 1
• Geeignet für Hebelgrößen: 31,75 bis 76,20 mm
• Farbe: Rot
• Kompatibilität: maximale Bügeldicke 10,92 mm / maximale Ventilbreite 53,34 mm
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit renommiertes Unternehmen, welches sich auf industrielle Kennzeichnungs- und Schutzlösungen spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1914, hat sich Brady dank innovativer und zuverlässiger Produkte, die auch extremen Einsatzbedingungen standhalten, als Marktführer etabliert. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern investiert das Unternehmen stark in Forschung und Entwicklung, besitzt über 375 Patente und setzt höchste Qualitätsstandards. Brady-Lösungen tragen entscheidend zur Verbesserung von Sicherheit, Konformität und Effizienz in industriellen Prozessen bei.
Stärken
• Sichere Verriegelung von Vierteldreh-Kugelhähnen
• Einteilige Konstruktion – schnell und einfach einsetzbar
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
• Robuster Stahlbau mit pulverbeschichteter Oberfläche
• Geeignet für viele verschiedene Ventilgrößen
• Kompatibel mit Standardvorhängeschlössern bis 9,53 mm Bügelstärke
• Rote Farbe für sofortige visuelle Erkennung
• Einteilige Konstruktion – schnell und einfach einsetzbar
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
• Robuster Stahlbau mit pulverbeschichteter Oberfläche
• Geeignet für viele verschiedene Ventilgrößen
• Kompatibel mit Standardvorhängeschlössern bis 9,53 mm Bügelstärke
• Rote Farbe für sofortige visuelle Erkennung
Anwendungen
• Industrie: Wartung von Rohrleitungssystemen
• Chemiewerke: Absicherung von Flüssigkeitskreisläufen
• Öl- und Gasindustrie: Verriegelung kritischer Ventile
• Lebensmittel- und Pharmaindustrie: Sichere Eingriffe in hygienisch sensiblen Bereichen
• Kraftwerke: Arbeiten an druckbeaufschlagten Systemen
• Vorbeugende oder korrektive Instandhaltungsmaßnahmen vor Ort
• Chemiewerke: Absicherung von Flüssigkeitskreisläufen
• Öl- und Gasindustrie: Verriegelung kritischer Ventile
• Lebensmittel- und Pharmaindustrie: Sichere Eingriffe in hygienisch sensiblen Bereichen
• Kraftwerke: Arbeiten an druckbeaufschlagten Systemen
• Vorbeugende oder korrektive Instandhaltungsmaßnahmen vor Ort
Technische Informationen
Attribute
| Typ | standard-kugelhahn-absperrung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen



