BRADY 065669 Große Kugelhahn - Absperrung, 32 - 76 mm
KUGELHAHN LO - LRG 9/32" STAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:BALL VALVE LO - LRG 9/32" STEEL
Rubix:2310273
Hersteller:065669
EAN:0754473656690
Produktdetails : BRADY 065669 Große Kugelhahn - Absperrung, 32 - 76 mm
Großer Brady Kugelhahn Lockout. Farbe : RotAbmessungen : 57.00 mm B x 180.00 mm H x 15.00 mm DurchmesserGröße - Höhe (mm)180.00 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | standard-kugelhahn-absperrung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen




