Referenzen
Bosch:2608584681
Rubix:1086638
EAN:3165140262699

Produktdetails : 2608584681 Lochsägenverlängerung 305 mm Bosch
Die Sechskant-Lochsägenverlängerung stellt die Verbindung zwischen dem Adapter und dem Elektrowerkzeug her, um ein Bohren durch dicke Materialien zu ermöglichen. Mit einer Länge von 300 mm ist diese Verlängerung ideal geeignet, um durch Wände und Böden zu bohren. Es ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Gesamtlänge mm: 305
Verlängerung, 305mm, mit Schlüsselweite 3/8 Zoll/ 9,5-mm-Sechskantaufnahmeschaft
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 413x80x35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 310 g |
| Durchmesser | 305 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,40 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar