Lochsäge Bosch 2608584125, Durchmesser: 76 mm
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584125
Rubix:1608801
EAN:3165140087650

Produktdetails : 2608584125 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 76mm 3
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt.
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 76 mm, 3 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 120x93x53 mm |
| Gewicht der Verpackung | 273 g |
| Durchmesser | 76 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
