Referenzen
Ersetzte Ref.:854332
Roebuck:865614
Rubix:3321068
EAN:3660338198779
Produktdetails : 865614 Lochsäge HSS-Bimetall 40mm
Lochsägen HSS Bimetall.
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen
Stärken
Hervorragende Standzeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Lochsäge.
Anwendungen
Material: Metall, Edelstahl, Alu, Plastik, Holz...
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 40 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

