Lochsäge Roebuck 865611, Durchmesser: 32 mm

Lochsäge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:865611
Rubix:3321067
EAN:3660338198748
865611 Lochsäge HSS-Bimetall 32mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser32 mm

Produktdetails : 865611 Lochsäge HSS-Bimetall 32mm


Lochsägen HSS Bimetall.
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen

Stärken

Hervorragende Standzeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Lochsäge.

Anwendungen

Material: Metall, Edelstahl, Alu, Plastik, Holz...
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser32 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,88 exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 inkl. MwSt.