Referenzen
Roebuck:865612
Rubix:3301937
EAN:3660338198755
Produktdetails : 865612 Lochsäge 35mm
Lochsägen HSS Bimetall.
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen
Stärken
Hervorragende Standzeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Lochsäge.
Anwendungen
Material: Metall, Edelstahl, Alu, Plastik, Holz...
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 35 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

