Referenzen
Roebuck:865607
Rubix:3301935
EAN:3660338198700
Produktdetails : 865607 Lochsäge 19mm
Lochsägen HSS Bimetall.
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen
Stärken
Hervorragende Standzeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Lochsäge.
Anwendungen
Material: Metall, Edelstahl, Alu, Plastik, Holz...
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 19 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

