Lochsäge Roebuck 865608, Durchmesser: 22 mm

Lochsäge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:865608
Rubix:3301936
EAN:3660338198717
865608 Lochsäge 22mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser22 mm

Produktdetails : 865608 Lochsäge 22mm


Lochsägen HSS Bimetall.
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen

Stärken

Hervorragende Standzeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Lochsäge.

Anwendungen

Material: Metall, Edelstahl, Alu, Plastik, Holz...
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser22 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,46 exkl. MwSt.
/ Stück
8,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std