Lochsäge Roebuck 865615, Durchmesser: 44 mm

Lochsäge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:865615
Rubix:3321069
EAN:3660338198786
865615 Lochsäge HSS-Bimetall 44mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser44 mm

Produktdetails : 865615 Lochsäge HSS-Bimetall 44mm


Lochsägen HSS Bimetall.
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen

Stärken

Hervorragende Standzeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Lochsäge.

Anwendungen

Material: Metall, Edelstahl, Alu, Plastik, Holz...
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser44 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,90 exkl. MwSt.
/ Stück
12,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std