K6638-3/8 (BAHCO) Verbindungsteil 1/4 Zoll Außenskt-3/8 Zoll Außen4-kant 38 mm
Verbindungsteil 1/4 Zoll Außenskt-3/8 Zoll Außen4-kant 38 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:K6638-3/8
Rubix:1314835
EAN:7314150204557

Produktdetails : K6638-3/8 (BAHCO) Verbindungsteil 1/4 Zoll Außenskt-3/8 Zoll Außen4-kant 38 mm
Verbindungsteil 1/4 Zoll Außenskt-3/8 Zoll Außen4-kant 38 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 6,3 mm |
| Eingangsvierkant | 3/8 '' |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Vierkant | 10 mm |
| Länge | 38 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
