K8964D (BAHCO) Übergangsteil 1/2 Zoll Auf 3/4 Zoll, Maschinennutzbar

Antriebsadapter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:K8964D
Rubix:1315038
EAN:7314151268237
K8964D (BAHCO) Übergangsteil 1/2 Zoll Auf 3/4 Zoll, Maschinennutzbar

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K8964D (BAHCO) Übergangsteil 1/2 Zoll Auf 3/4 Zoll, Maschinennutzbar


Der Bahco-Adapter K8964D ermöglicht die Anpassung eines 1/2"-Antriebsvierkants auf 3/4" für Anzieh- und Lösevorgänge mit einem Schlagschrauber.

Eigenschaften:
Der Bahco-Adapter K8964D stellt die mechanische Verbindung zwischen einem Schlagschrauber mit 1/2"-Innenvierkant und einer Stecknuss mit 3/4"-Außenvierkant her. Die phosphatierte Oberfläche trägt zum Schutz des Materials bei wiederholter Nutzung bei. Eine vorhandene Bohrung ermöglicht den Einsatz eines Sicherungsrings, um die Verbindung auch bei starken Vibrationen zuverlässig zu sichern. Das gesamte Bauteil besteht aus legiertem Stahl, einem Material, das für die hohen Drehmomente von pneumatischen und elektrischen Schlagschraubern geeignet ist.

Spezifikationen:
• Innenvierkant: 1/2"
• Außenvierkant: 3/4"
• Gesamtlänge: 45 mm
• Durchmesser: 30 mm
• Gewicht: 120 g
• Material: legierter Stahl
• Oberfläche: phosphatiert
• Mit Bohrung für Sicherungsring
• Zu verwendender Sicherungsring: K560F-4

Normen:
• DIN 3121-G 10: Diese Norm definiert die Abmessungen und Toleranzen von Werkzeugen mit Antriebsvierkant und gewährleistet die Austauschbarkeit von Zubehörteilen
• ISO 1174: Diese internationale Norm legt die Eigenschaften von Antriebsvierkanten für Schraubwerkzeuge und Zubehör fest

Stärken

• Ermöglicht die Anpassung zwischen unterschiedlichen Antriebsvierkant-Standards
• Trägt durch den Einsatz eines Sicherungsrings zu einer sicheren Verbindung bei
• Reduziert vorzeitigen Verschleiß der Kontaktflächen durch phosphatierte Oberfläche
• Sorgt für eine stabile Kraftübertragung zwischen Werkzeug und Zubehör

Anwendungen

Der K8964D wird in der industriellen Instandhaltung, bei mechanischen Montagearbeiten sowie bei Werkstatteinsätzen mit Schlagschraubern eingesetzt. Er eignet sich insbesondere für Anzieh- und Lösevorgänge, bei denen die Kompatibilität zwischen Schlagschraubern mit 1/2"-Vierkant und Stecknüssen oder Zubehör mit 3/4"-Vierkant erforderlich ist. Besonders in Bereichen wie Instandhaltung, allgemeiner Mechanik oder Werkzeugmanagement wird er eingesetzt, um die Flexibilität zwischen Werkzeugen und Stecknuss-Sätzen mit unterschiedlichen Vierkantgrößen zu erhöhen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser30 mm
Eingangsvierkant1/2 ''
Endbearbeitungphosphat
Länge45 mm
Zolltarifcode82041100
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen