K9564F (BAHCO) Übergangsteil 3/4 Zoll Auf 1 Zoll, Maschinennutzbar

Adapter K8164F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:K9564F
Rubix:1315091
EAN:7314151286026
K9564F (BAHCO) Übergangsteil 3/4 Zoll Auf 1 Zoll, Maschinennutzbar

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser44 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K9564F (BAHCO) Übergangsteil 3/4 Zoll Auf 1 Zoll, Maschinennutzbar


Dieser Bahco-Vergrößerungsadapter K9564F ermöglicht die Verbindung von Werkzeugen unterschiedlicher Größen bei mechanischen Schraubarbeiten. Das Zubehör stellt die Verbindung zwischen einem 3/4"-Vierkantantrieb und 1"-Stecknüssen für Schlagschrauber her.

Eigenschaften:
Der Adapter K9564F verfügt über eine robuste Konstruktion, die für die mechanischen Belastungen von Schlagschraubern ausgelegt ist. Er besteht aus einer speziellen Metalllegierung, die eine hohe Lebensdauer im professionellen Einsatz unterstützt. Eine dunkle Oberflächenbeschichtung schützt den Körper des Bauteils vor Korrosion. Zudem verfügt das Bauteil über eine durchgehende Bohrung und eine Nut zur sicheren Verriegelung am elektrischen oder pneumatischen Werkzeug.

Spezifikationen:
• Vierkantaufnahme (Eingang): 3/4"
• Vierkantabtrieb (Ausgang): 1"
• Gesamtlänge: 63 mm
• Außendurchmesser der Aufnahme: 44 mm
• Gewicht des Adapters: 410 g
• Material: hochleistungsfähiger legierter Stahl
• Beschichtung: phosphatierte Oberfläche
• Referenz des kompatiblen Sicherungsrings: K560F-6

Normen:
• DIN 3121-H 20: Diese Norm definiert die Eigenschaften von Antriebswerkzeugen für Schlagschrauber-Stecknüsse
• ISO 1174: Diese Norm legt die Abmessungen und Toleranzen von Vierkantantrieben für Schraubenschlüssel fest

Stärken

• Hohe mechanische Belastbarkeit durch die Verwendung von hochleistungsfähigem legiertem Stahl
• Erhöhte Vielseitigkeit des Werkzeugs durch die Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Vierkantstandards
• Dauerhafter Schutz vor Verschleiß und Oxidation durch phosphatierte Oberflächenbehandlung

Anwendungen

Dieses Zubehör wird hauptsächlich in Wartungswerkstätten sowie in Kfz-Werkstätten eingesetzt. Der K9564F ermöglicht die Verwendung eines 1”-Stecknuss-Satzes mit einem Schlagschrauber oder sogar einer Ratsche mit 3/4”-Vierkantantrieb. Dadurch lassen sich große Stecknüsse mit gängigen Schlagschraubern verwenden. Das Produkt eignet sich für anspruchsvolle Produktionsumgebungen, in denen zuverlässige mechanische Verbindungen entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht420 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser44 mm
Endbearbeitungphosphat
Länge63 mm
Zolltarifcode82041100
40,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen