Referenzen
Facom:S.232B
Rubix:3476001
EAN:3148516591128

Produktdetails : S.232B Adapter 1/2'' auf 3/4
Der Facom-Adapter ermöglicht den einfachen Übergang von einem 1/2"-Innenvierkant auf einen 3/4"-Außenvierkant. Er wurde entwickelt, um die Kompatibilität zwischen Ihren Werkzeugen und Stecknüssen zu erweitern und sorgt für eine effiziente Drehmomentübertragung. Dank seines Verriegelungssystems mit Druckstift und der hochglanzverchromten Oberfläche ist er zuverlässig, langlebig und leicht zu handhaben.
Eigenschaften:
Dieser Adapter ist speziell dafür ausgelegt, Werkzeuge mit 1/2"-Antrieb an 3/4"-Stecknüsse oder Zubehör anzupassen, ohne dabei Leistung einzubüßen. Der Außenvierkant ist mit einem integrierten Druckstift ausgestattet, der ein sicheres Verriegeln des Zubehörs gewährleistet und so das Risiko des Lösens während der Anwendung reduziert. Die hochglanzverchromte Oberfläche bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit und erleichtert die Reinigung. Kompakt und robust passt er problemlos in jede professionelle Werkzeugkiste.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 49 mm
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Innenvierkant: 1/2"
• Außenvierkant: 3/4"
• Verriegelungssystem: integrierter Druckstift
• Oberfläche: hochglanzverchromt
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Norm NF ISO 3316, die Abmessungen, Leistungsanforderungen und Prüfmethoden für Einsätze, Verlängerungen und Adapter von Handstecknüssen festlegt und damit deren Kompatibilität sowie Sicherheit im Gebrauch garantiert.
Informationen zur Marke:
Facom ist eine traditionsreiche französische Marke, die 1918 gegründet wurde und für ihr Know-how im Bereich professionelles Werkzeug bekannt ist. Mit tausenden Referenzen für die Bereiche Automobil, Industrie und Instandhaltung verbindet Facom Innovation, Langlebigkeit und Sicherheit mit höchsten Qualitätsansprüchen. Heute zählt Facom zu den führenden Marken im Bereich Handwerkzeuge in Europa.
Eigenschaften:
Dieser Adapter ist speziell dafür ausgelegt, Werkzeuge mit 1/2"-Antrieb an 3/4"-Stecknüsse oder Zubehör anzupassen, ohne dabei Leistung einzubüßen. Der Außenvierkant ist mit einem integrierten Druckstift ausgestattet, der ein sicheres Verriegeln des Zubehörs gewährleistet und so das Risiko des Lösens während der Anwendung reduziert. Die hochglanzverchromte Oberfläche bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit und erleichtert die Reinigung. Kompakt und robust passt er problemlos in jede professionelle Werkzeugkiste.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 49 mm
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Innenvierkant: 1/2"
• Außenvierkant: 3/4"
• Verriegelungssystem: integrierter Druckstift
• Oberfläche: hochglanzverchromt
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Norm NF ISO 3316, die Abmessungen, Leistungsanforderungen und Prüfmethoden für Einsätze, Verlängerungen und Adapter von Handstecknüssen festlegt und damit deren Kompatibilität sowie Sicherheit im Gebrauch garantiert.
Informationen zur Marke:
Facom ist eine traditionsreiche französische Marke, die 1918 gegründet wurde und für ihr Know-how im Bereich professionelles Werkzeug bekannt ist. Mit tausenden Referenzen für die Bereiche Automobil, Industrie und Instandhaltung verbindet Facom Innovation, Langlebigkeit und Sicherheit mit höchsten Qualitätsansprüchen. Heute zählt Facom zu den führenden Marken im Bereich Handwerkzeuge in Europa.
Stärken
• Ermöglicht die Nutzung von 3/4"-Stecknüssen und Zubehör mit einem 1/2"-Antrieb
• Sicheres Verriegeln dank integriertem Druckstift
• Einfache Anpassung ohne Drehmomentverlust oder Spiel
• Verchromte Oberfläche für besseren Korrosionsschutz
• Sicheres Verriegeln dank integriertem Druckstift
• Einfache Anpassung ohne Drehmomentverlust oder Spiel
• Verchromte Oberfläche für besseren Korrosionsschutz
Anwendungen
Der Facom-Adapter ist besonders nützlich in industriellen Wartungswerkstätten, Kfz-Werkstätten und auf Montagebaustellen. Er empfiehlt sich für Profis, die überwiegend mit 1/2"-Ratschen oder Schlüsseln arbeiten, aber gelegentlich 3/4"-Stecknüsse einsetzen müssen und ist ideal für Umgebungen, in denen die Vielseitigkeit von Werkzeugen entscheidend ist, insbesondere in der Automobilbranche, der mechanischen Instandhaltung und der Schwerindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 129 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x23x23 mm |
| Gewicht der Verpackung | 127 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 - 3/4 '' |
| Durchmesser | 25 mm |
| Eingangsvierkant | 1/2 in. to 3/4 in. '' |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
| Länge | 49 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage