D.169 Adapter fuer Umschaltknarren, 3-tlg

Satz mit 3 Abstandshaltern "Riser"

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:D.169
Rubix:1568251
EAN:3148510179773
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/4 - 3/8 - 1/2 ''
Durchmesser43,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D.169 Adapter fuer Umschaltknarren, 3-tlg


Das D.169-Set wurde entwickelt, um Fachkräften aus Wartung und Mechanik eine praktische und langlebige Lösung zu bieten. Es ermöglicht die einfache Anpassung unterschiedlicher Vierkantantriebsgrößen und sorgt so für eine optimale Kompatibilität zwischen vorhandenen Werkzeugen und den eingesetzten Stecknüssen.

Eigenschaften:
Dieses Set aus drei Facom D.169-Vergrößerungsadaptern ermöglicht den Einsatz eines kleineren Vierkantantriebs (an Steckschlüsseln, Umschaltknarren oder Drehmomentschlüsseln) mit Stecknüssen größerer Abmessungen. Dadurch entfällt das Mitführen mehrerer Ratschen-Sätze. Jeder Adapter ist auf eine effiziente Drehmomentübertragung sowie maximale Anwendungssicherheit ausgelegt. Das in den beiden größeren Modellen integrierte Magnethaltesystem erlaubt die kaskadierte Nutzung mehrerer Adapter. Die gerändelte Hülse erleichtert das manuelle Lösen, sobald Schraube oder Mutter frei sind. Dank der kompakten Bauform ist dieses Set ein unverzichtbares Zubehör für industrielle, mechanische oder automotive Wartungseinsätze, bei denen Vielseitigkeit und Platzersparnis gefragt sind.

Spezifikationen:
• Referenz: D.169
• Marke: Facom
• Zusammensetzung: Set aus 3 Vergrößerungsadaptern
• Kompatible Werkzeuge: Knarren, Schiebegelenkgriffe, Steckschlüssel usw.
• Gesamtgewicht des Sets: 96 g
• Magnethaltung: ja (D.169JS und D.169SK)
• Material: hochfester, wärmebehandelter Stahl
• Kompakte Bauweise für den praktischen Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
• Kompatibel mit den Facom-Stecknussserien 3/8'', 1/2'' und 3/4''
• Werkzeug mit lebenslanger Garantie
• Enthält:
- D.169RJ: Anpassung Vierkant 1/4'' auf 3/8''
- D.169JS: Anpassung Vierkant 3/8'' auf 1/2''
- D.169SK: Anpassung Vierkant 1/2'' auf 3/4''

Stärken

• Kaskadennutzung: Magnetische Einsätze ermöglichen das sichere Aneinanderreihen von zwei oder drei Adaptern ohne Sturzgefahr und ohne zusätzlichen Platzbedarf
• Hohe Anpassungsvielfalt: Verbindet verschiedene Vierkantgrößen für eine breite Kompatibilität zwischen Werkzeugen
• Platzersparnis: Reduziert die Anzahl der mitzuführenden Werkzeuge bei Wartungseinsätzen
• Einfache Handhabung: Die gerändelte Hülse ermöglicht das leichte manuelle Ansetzen oder das abschließende Lösen von Schrauben und Muttern
• Lebenslange Zuverlässigkeit: Facom-Fertigungsqualität garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit und konstante Leistung

Anwendungen

Dieses Adapter-Set ist ideal für Techniker, Mechaniker und Wartungspersonal, die ihre Effizienz im Einsatz steigern möchten. Es eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie industrielle Wartung, Fahrzeugreparaturen sowie Arbeiten an Werkzeugmaschinen oder mechanischen Anlagen. Dank der kompakten Abmessungen ist es besonders wertvoll für Einsätze vor Ort oder in Werkstätten, in denen Mobilität und platzsparende Ausrüstung entscheidend sind. Die Möglichkeit, mehrere Adapter kaskadiert zu kombinieren, erlaubt zudem die Anpassung an spezielle Anforderungen, etwa die Verwendung eines 1/4''-Vierkants mit einer 1/2''-Stecknuss.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht129 g
Verpackungsmaße (L x B x H)190x110x40 mm
Gewicht der Verpackung129 g
Antriebsvierkant1/4 - 3/8 - 1/2 ''
Durchmesser43,9 mm
Endbearbeitungverchromt
58,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage