8167 (BAHCO) Übergangsteil 3/8 Zoll Auf 1/2 Zoll, Magnetisch, Flach
übergangsteil 3/8 Zoll Auf 1/2 Zoll, Magnetisch, Flach
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:8167
Rubix:1308107
EAN:7314153003584

Produktdetails : 8167 (BAHCO) Übergangsteil 3/8 Zoll Auf 1/2 Zoll, Magnetisch, Flach
Übergangsteil 3/8 Zoll Auf 1/2 Zoll, Magnetisch, Flach
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 13 mm |
| Eingangsvierkant | 3/8 '' |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Länge | 13 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
