NJ.232A IMPACT-Adapter innen 3/8'' - aussen 1/2
NJ.A Schlagkraftverstärker
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : NJ.232A IMPACT-Adapter innen 3/8'' - aussen 1/2
Der Facom Adapter NJ.232A ermöglicht den Einsatz von 1/2"-Steckschlüsseleinsätzen an Schlagschraubern mit 3/8"-Vierkantantrieb und erweitert dadurch die Einsatzmöglichkeiten vorhandener Werkzeuge. Gefertigt aus einer speziellen Stahllegierung für Schlagschrauber und mit lebenslanger Garantie ausgestattet, bietet dieser Schlagschrauber-Adapter eine zuverlässige Lösung für pneumatische und elektrische Elektrowerkzeuge.
Eigenschaften:
Der NJ.232A ermöglicht die Verwendung von Schlagschraubern, Akku-Schlagschraubern oder Druckluft-Schlagschraubern mit 3/8"-Antrieb in Kombination mit größeren 1/2"-Stecknüssen. Die 3/8"-Innenvierkantseite verfügt über eine Bohrung und eine Sicherungsnut zur Aufnahme von Sicherungsstift und Sicherungsring, wodurch ein sicherer Halt auch bei anspruchsvollen Anwendungen gewährleistet wird. Auf der 1/2"-Außenvierkantseite sorgt eine zusätzliche Bohrung für die sichere Befestigung der Stecknuss mittels Sicherungsstift. Die schwarze Phosphatierung schützt den Adapter zuverlässig vor Korrosion und erhöht seine Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: NJ.232A
• Eingangsvierkant: 3/8" (Innenvierkant)
• Ausgangsvierkant: 1/2" (Außenvierkant)
• Durchmesser: 22 mm
• Länge: 36 mm
• Gewicht: 95 g
• Material: Spezielle Stahllegierung für Schlagschrauber-Zubehör
• Oberfläche: Schwarz phosphatiert
• Kompatibilität: Schlagschrauber, Akku-Schlagschrauber, Druckluft-Schlagschrauber und ähnliche Werkzeuge
Normen:
Dieser Vierkant-Adapter entspricht der Norm ISO 1711-2. Diese definiert die mechanischen und maßlichen Anforderungen für Zubehör von Schlagschraubern und gewährleistet eine hohe Kompatibilität sowie die erforderliche Belastbarkeit im professionellen Einsatz.
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x30x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 22 mm |
| Eingangsvierkant | 1/2 '' |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Länge | 36 mm |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage