Übergangsteil Gedore KB 3764, Antriebsvierkant: 2-1/2 '' | Durchmesser: 86 mm | Endbearbeitung: Kanonenmetall
Schraubendreher-Verlängerung
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:KB 3764
Rubix:1245073
Hersteller:1531220
EAN:4010886815496

Produktdetails : KB 3764 Kraftschrauber-Vergrößerungsstück 1.1/2 Zoll auf 2.1/2 Zoll
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Schlagkonverter 1.1/2" auf 2.1/2" Vierkant nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 2-1/2 '' |
|---|---|
| Durchmesser | 86 mm |
| Eingangsvierkant | 1-1/2 '' |
| Endbearbeitung | kanonenmetall |
| Vierkant | 40 mm |
| Länge | 93 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
857,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.020,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
