08B-3 G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Verbindungsglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD08B3S26I
Rubix:1900989
EAN:0673766704279

Produktdetails : 08B-3 G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,009 g |
|---|---|
| Kette | 08b-3 |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort