S152 VENTILAZIONE/CALOR Ventilationsschlauch, 152mm
Ventilationsschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:VENTILAZIONE/CALOR 152 MM
Rubix:216581
Hersteller:4512150000
EAN:4030477020559

Produktdetails : S152 VENTILAZIONE/CALOR Ventilationsschlauch, 152mm
Teguma Ventilazione / Calor Ventilationsschlauchh. Für Heißluft, Rauch, Gas, chemische Dämpfe und die Belüftung von Motoren. Eignet sich nicht für Feststoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1060 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 152 mm |
| Werkstoff | santoprene |
| 300 mm | |
| 1280 mm | |
| Zolltarifcode | 39172390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,66 € exkl. MwSt.
/ Meter
62,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
