Referenzen
Teguma:AIRFLEX 80 MM
Rubix:147162
Hersteller:4500080000
EAN:4030477019782

Produktdetails : S80 AIRFLEX Absaugschlauch, 80mm, KST
Teguma Airflex Kunststoff Absaugschlauch. Für Gas, Luft, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Hervorragend einsetzbar als Kabelschutzschlauch. Eignet sich nicht für Funkenflug bei Schweißgeräten. Sehr flexibel und knickfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Materialstärke | 5 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 320 mm | |
| 1300 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,70 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
