Referenzen
SMC:ZFC54-B
Rubix:2133383
Hersteller:ZFC54-B
EAN:3618036491074

Dokumente
Produktdetails : ZFC54-B Vakuumfilter
Die Serie ZF sind Luftansaugfilter, die Störungen in Vakuumanlagen durch Verunreinigungen in der Luft verhindern. Sie sind leicht und kompakt. ZF-Filterelemente lassen sich einfach und ohne Werkzeug austauschen.
ZFC, Leitungsfilter für Druckluft- oder Vakuumanwendungen mit Steckverbindung (NEU)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x54x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Werkstoff | polycarbonat |
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std