Referenzen
SMC:ZFB201-07
Rubix:2176262
EAN:3618036491647

Dokumente
Produktdetails : ZFB201-07 Vakuumfilter
ZFB, Vakuumfilter mit Steckverbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x65x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 30 µm |
| Volumenstrom | 30 l/min |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen