Referenzen
Festo:VASB-55-1/4-PUR-B
Rubix:1826589
Hersteller:1396063
EAN:4052568062026

Produktdetails : VASB-55-1/4-PUR-B Vakuumsauger
Saugnapf komplett VASB-55-1/4-PUR-B Saugnapfhöhenausgleich=20 mm, Nennweite=4 mm, Saugnapfdurchmesser=55 mm, Saugnapfvolumen=30,4 cm3, effektiver Saugdurchmesser=44,7 mm
Vakuumsauger
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x55x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38,97 g |
| Werkstoff | pur |
| Durchmesser | 55 mm |
| Form | rund |
| Typ | vasb |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen