Referenzen
Festo:VAF-DB-3/8
Rubix:444620
Hersteller:553140
EAN:4052568095772

Technische Zusammenfassung
| Typ | festo 553140 vakuumfilter vaf-db-3/8 |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
Produktdetails : VAF-DB-3/8 Vakuumfilter
Vakuumfilter VAF-DB-3/8 zur Ausfilterung von Schmutzpartikeln. Einbaulage=senkrecht, Filterfeinheit=80 µm, Betriebsdruck=-0,95 - 0 bar, Hinweis zum Betriebsdruck=Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Vakuumfilter VAF-DB-3/8 zur Ausfilterung von Schmutzpartikeln. Einbaulage=senkrecht, Filterfeinheit=80 µm, Betriebsdruck=-0,95 - 0 bar, Hinweis zum Betriebsdruck=Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen, Betriebsmedium=atmosphärische Luft
Technische Informationen
Attribute
| Typ | festo 553140 vakuumfilter vaf-db-3/8 |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | g3/8 |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Zolltarifcode | 84213100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen