AFJ20-F02-40-S Vakuumfilter

AFJ, Unterdruckfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AFJ20-F02-40-S
Rubix:3074667
Hersteller:01555391
AFJ20-F02-40-S Vakuumfilter

Technische Zusammenfassung

Typabscheidung von wassertropfen
Max. Betriebsdruck0 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AFJ20-F02-40-S Vakuumfilter


Typ AFJ-T mit großem Durchfluss, bis zu 660 l/min, für die Staubabscheidung.Typ AFJ-S mit Wassertropfenabscheidung, bis zu 500 l/min, für die Staub- und Wassertropfenabscheidung.Filterfeinheit: 5, 40, 80 µm.Anschlussgrößen: von 1/8 bis 1/2.Standardoptionen: Halterung; Behältermaterial, wählbare Durchflussrichtung.

Stärken

Typ AFJ-T mit großem Durchfluss, bis zu 660 l/min, für die Staubabscheidung.Typ AFJ-S mit Wassertropfenabscheidung, bis zu 500 l/min, für die Staub- und Wassertropfenabscheidung.Filterfeinheit: 5, 40, 80 µm.Anschlussgrößen: von 1/8 bis 1/2.Standardoptionen: Halterung; Behältermaterial, wählbare Durchflussrichtung.

Technische Informationen


Attribute
Typabscheidung von wassertropfen
Max. Betriebsdruck0 bar
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Durchsatz7800 l/h
Verbindungg 1/4
Volumenstrom130 l/min
Min. Betriebsdruck-1 bar
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Werkstoffpolycarbonat
36,96 exkl. MwSt.
/ Stück
43,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen