AFJ40-F04-40-T Vakuumfilter

Luftfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AFJ40-F04-40-T
Rubix:2188629
Hersteller:01396385
EAN:3618035590624
AFJ40-F04-40-T Vakuumfilter

Technische Zusammenfassung

Typtyp t (modell mit hohem durchsatz)
Max. Betriebsdruck0 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AFJ40-F04-40-T Vakuumfilter


Großer Durchfluss Typ AFJ-T, bis zu 660 l/min, für die Staubentfernung.
Wassertropfenentfernung Typ AFJ-S, bis zu 500 l/min, sowohl für die Staub- als auch für die Wassertropfenentfernung.
Filtrationsleistung: 5, 40, 80 µm.
Anschlussgrößen: von 1/8 bis 1/2.
Standardoptionen: Halterung; Behältermaterial, wählbare Durchflussrichtung.

-Großer Durchfluss Typ AFJ-T, bis zu 660 l/min, für die Staubentfernung.
-Wassertropfenentfernung Typ AFJ-S, bis zu 500 l/min, sowohl für die Staub- als auch für die Wassertropfenentfernung.
-Filtrationsgrad: 5, 40, 80 µm.
-Anschlussgrößen: von 1/8 bis 1/2.
-Standardoptionen: Halterung; Beckenmaterial, wählbare Durchflussrichtung.

Gehäusegröße: 40
Rohrgewinde: F (G)
Anschlussgröße: 04 (1/2)
Befestigung: ohne Befestigungsmöglichkeit
Nennfiltrationswert: 40 (40µ)
Typ: T (Large Flow Type)
Semi-Standard: Keine

Stärken

Modulare Luftfilter
Verhindern Verunreinigungen
Leichteres Gewicht als modulare AF-Filter alter Bauart
Dickenreduzierung des Harzgehäuses sorgt für höhere Kapazität
Verbesserte Wasserabscheideleistung verlängert die Lebensdauer der
Filterelemente

Technische Informationen


Attribute
Typtyp t (modell mit hohem durchsatz)
Max. Betriebsdruck0 bar
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Durchsatz39600 l/h
Verbindungg 1/2
Volumenstrom660 l/min
Min. Betriebsdruck-1 bar
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Werkstoffpolycarbonat
73,45 exkl. MwSt.
/ Stück
87,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage