Referenzen
SMC:AMJ4000-04
Rubix:2488238
Hersteller:AMJ4000-04

Technische Zusammenfassung
| Typ | amj4000-04 wasserabscheider für vakuum |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
Produktdetails : AMJ4000-04 Wasserabscheider für Vakuum
Technische Informationen
Attribute
| Typ | amj4000-04 wasserabscheider für vakuum |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
| Durchsatz | 21000 l/h |
| Verbindung | rc 1/2 |
| Volumenstrom | 350 l/min |
| Werkstoff | aluminiumlegierung (gehäuse); schüssel-/schutzoptionen: polycarbonat (standard/transparent), nylon oder metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort