ESF-3 Filter

ESF Vakuumfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESF-3
Rubix:430924
Hersteller:191202
EAN:4052568079185
ESF-3 Filter

Technische Zusammenfassung

Typesf-3 vakuumfilter
Max. Betriebsdruck4 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESF-3 Filter


Vakuumfilter ESF-3 Einbaulage=beliebig, Filterfeinheit=10 µm, Betriebsdruck=-0,95 - 4 bar, Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar=100 l/min, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Filter ESF-3 Einbaulage=beliebig, Filterfeinheit=10 µm, Betriebsdruck=-0,95 - 4 bar, Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar=100 l/min, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21,58 g
Typesf-3 vakuumfilter
Max. Betriebsdruck4 bar
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Durchsatz6000 l/h
Verbindungm4 (pneumatic connection and vacuum connection)
Volumenstrom100 l/min
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Einsatztemperatur0 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84213100
52,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage