AFJ20-F02-40-T Vakuumfilter

AFJ, Unterdruckfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AFJ20-F02-40-T
Rubix:2118310
Hersteller:AFJ20-F02-40-T
EAN:3618035591195
AFJ20-F02-40-T Vakuumfilter

Technische Zusammenfassung

Typgroßer durchfluss
Max. Betriebsdruck0 bar

Produktdetails : AFJ20-F02-40-T Vakuumfilter


Typ AFJ-T mit großem Durchfluss, bis zu 660 l/min, für die Staubabscheidung.Typ AFJ-S mit Wassertropfenabscheidung, bis zu 500 l/min, für die Staub- und Wassertropfenabscheidung.Filterfeinheit: 5, 40, 80 µm.Anschlussgrößen: von 1/8 bis 1/2.Standardoptionen: Halterung; Behältermaterial, wählbare Durchflussrichtung.

Stärken

Typ AFJ-T mit großem Durchfluss, bis zu 660 l/min, für die Staubabscheidung.Typ AFJ-S mit Wassertropfenabscheidung, bis zu 500 l/min, für die Staub- und Wassertropfenabscheidung.Filterfeinheit: 5, 40, 80 µm.Anschlussgrößen: von 1/8 bis 1/2.Standardoptionen: Halterung; Behältermaterial, wählbare Durchflussrichtung.

Technische Informationen


Attribute
Typgroßer durchfluss
Max. Betriebsdruck0 bar
38,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen