Referenzen
SMC:AMJ4000-F03-2J
Rubix:3078840
Hersteller:AMJ4000-F03-2J

Technische Zusammenfassung
| Typ | amj4000-f03-2j wasserabscheider für vakuum |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : AMJ4000-F03-2J Wasserabscheider für Vakuum
Technische Informationen
Attribute
| Typ | amj4000-f03-2j wasserabscheider für vakuum |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Durchsatz | 18000 l/h |
| Verbindung | rc 3/8 (drain-guide j: rc 1/4 ohne ventilfunktion) |
| Volumenstrom | 300 l/min |
| Werkstoff | aluminiumlegierung (gehäuse), platin-silberbeschichtet; o-ring: nbr; schutzelement: spce |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort