VAF-DB-1/4 Vakuumfilter

VAF Vakuumfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VAF-DB-1/4
Rubix:444614
Hersteller:547261
EAN:4052568092702
VAF-DB-1/4 Vakuumfilter

Technische Zusammenfassung

Typvaf-db-1/4 vakuumfilter
Max. Betriebsdruck0 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VAF-DB-1/4 Vakuumfilter


Vakuumfilter VAF-DB-1/4 zur Ausfilterung von Schmutzpartikeln. Einbaulage=senkrecht, Filterfeinheit=80 µm, Betriebsdruck=-0,95 - 0 bar, Hinweis zum Betriebsdruck=Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technische Informationen


Attribute
Typvaf-db-1/4 vakuumfilter
Max. Betriebsdruck0 bar
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur50 °C
Verbindungg1/4
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
65,98 exkl. MwSt.
/ Stück
78,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen