V 40 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 40 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67036931
Rubix:134337
Hersteller:67036931
V 40 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser38 mm
Max. Durchmesser43 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 40 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Min. Durchmesser38 mm
Max. Durchmesser43 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
2,86 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
2,85 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,54 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,31 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,15 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,99 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,83 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,79 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,75 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std