V-Ring (V) 35 A - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:49430653
Rubix:37314
Hersteller:49430653


Technische Zusammenfassung
| Min. Durchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Max. Durchmesser | 36 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails :
Standardbauform Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
Stärken
Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 33 mm |
| Max. Durchmesser | 36 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | va |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
749,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
892,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std