V 75 S FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 75 S - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67037456
Rubix:37341
Hersteller:67037456
V 75 S FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser67 mm
Max. Durchmesser79 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 75 S FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Min. Durchmesser67 mm
Max. Durchmesser79 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungvs
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
9,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,83 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
9,94 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
8,35 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,44 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,76 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
6,29 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,81 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,35 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
5,22 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
5,13 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std