V 70 S NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 70 S - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49428135
Rubix:37336
Hersteller:49428135
V 70 S NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser63 mm
Max. Durchmesser70 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 70 S NBR 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Min. Durchmesser63 mm
Max. Durchmesser70 mm
Werkstoffnbr
Ausführungvs
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,57 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,51 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,48 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,44 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,41 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,40 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,39 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std