V 180 A NBR 60 V-Ring

V-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:VA 180 60 NBR NB603412
Rubix:37375
Hersteller:49438242
V 180 A NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser175 mm
Max. Durchmesser185 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 180 A NBR 60 V-Ring


Standardbauform Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Min. Durchmesser175 mm
Max. Durchmesser185 mm
Werkstoffnbr
Ausführungva
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,85 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,65 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,39 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,29 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,18 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,16 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,14 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std