V 50 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 50 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67022379
Rubix:37323
Hersteller:67022379
V 50 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser45 mm
Max. Durchmesser55 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 50 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Min. Durchmesser45 mm
Max. Durchmesser55 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,55 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,82 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,40 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,09 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,88 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,66 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,45 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,39 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
2,35 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std