V 120 A NBR 60 V-Ring
V-Ring (V) 120 A - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:49426410
Rubix:37358
Hersteller:49426410


Technische Zusammenfassung
| Min. Durchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Max. Durchmesser | 120 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : V 120 A NBR 60 V-Ring
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 108 mm |
| Max. Durchmesser | 120 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | va |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std